Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO100
- Poids400 lb
Détails
- ApplicationRoulements, systèmes de circulation, pompes à engrenages, pistons, pompes à palettes
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionHuile minérale
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant03260301
- Type d’huileMinéraux de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
Aperçu
- Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion