Motion
TT97148
Taraud à pointe spiralée - série 773 , matériau en acier haute vitesse PM Vanadium, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI03260983
N° MFRTT97148
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 773 , matériau en acier haute vitesse PM Vanadium, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI03260983
N° MFRTT97148
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Filetage Longueur  
    S.O.
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse PM Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    773
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT97148 773 1/4-20 H3 3FL SP/PT PL/CPM