Motion
TT91033NS

TITAN U.S.A.
TT91033NS

Taraud à pointe spiralée - série 752 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en nitrure/oxyde, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 8 – 36 , UNF
N° D’ARTICLE MI03262578
N° MFRTT91033NS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT91033NS

Taraud à pointe spiralée - série 752 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en nitrure/oxyde, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 8 – 36 , UNF
N° D’ARTICLE MI03262578
N° MFRTT91033NS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #8 – 36

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Nitride/oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    752
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT91033NS 752 8-36 H2 2FL BOUCHON SP PT