Motion
TT90424S

TITAN U.S.A.
TT90424S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262636
N° MFRTT90424S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT90424S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262636
N° MFRTT90424S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    726
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90424S 726 3/8-16 H3 4FL BTM VAPEUR