Motion
TT90184S

TITAN U.S.A.
TT90184S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 4 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262642
N° MFRTT90184S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT90184S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 4 cannelures, taille de filetage no 8 – 32 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03262642
N° MFRTT90184S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    #8 – 32

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    726
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90184S 726 8-32 H3 4FL VAPEUR DE TAPER