Motion
TT91036NS

TITAN U.S.A.
TT91036NS

Taraud à pointe spiralée - série 752 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en nitrure/oxyde, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 24 , UNC
N° D’ARTICLE MI03263373
N° MFRTT91036NS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT91036NS

Taraud à pointe spiralée - série 752 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en nitrure/oxyde, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 24 , UNC
N° D’ARTICLE MI03263373
N° MFRTT91036NS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Nitride/oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    752
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT91036NS 752 10-24 H3 2FL PLG SP PT