Motion
TT98015
Taraud à pointe spiralée - série 762 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC
N° D’ARTICLE MI03263469
N° MFRTT98015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 762 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement AlTiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC
N° D’ARTICLE MI03263469
N° MFRTT98015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    762
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT98015 762 3/8-16 SP/PT TAP - REVÊTEMENT