Motion
TC74144
Corner Radius End Mill - 741 Series, Carbide Material, 3/8 in Mill Diameter, 1 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03263793
N° MFRTC74144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 741 Series, Carbide Material, 3/8 in Mill Diameter, 1 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03263793
N° MFRTC74144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.06 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    741
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC74144 741 3/8 SE 4FL RADIUS -0,060