Motion
TT90684
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1-3/8 – 6 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265235
N° MFRTT90684
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1-3/8 – 6 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265235
N° MFRTT90684
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    1.108 po
  • Filetage Longueur  
    3 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 – 6

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90684 725 1-3/8 X 6 H4 4FL TAPER