Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige0.367 po
- Thread Length1-21/32 po
- Taille du filetage1/2-13
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Série725
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH3
- Norme de filetageUNC