Motion
SK5402
Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 125 hp, courant de sortie 168 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande V/Hz
N° D’ARTICLE MI03272034
N° MFRSK5402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 125 hp, courant de sortie 168 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande V/Hz
N° D’ARTICLE MI03272034
N° MFRSK5402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    298 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    33.8 po x 12.2 po x 11.7 po
  • Hauteur totale
    820 mm
  • Largeur totale
    310 mm
  • Poids
    121.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    9 configurations de variateur redéfinies; clé de transfert de mémoire; capacité PLC
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’options de communication
    SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
  • Accessoires compatibles
    Communications, E/S, automatisation
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Connexion du codeur
    Disponible avec module Sm-I/O Lite
  • Puissance nominale pour service intensif
    125 hp
  • Puissance nominale en service normal
    125 hp
  • Cartes d'option E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Clavier à DEL
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    2
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de relais de sorties numériques
    2
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +104 °F
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle V/Hz
  • Courant de sortie, usage intensif
    156 A
  • Courant de sortie en service normal
    168 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    234 A
  • Courant de crête en service normal
    185 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    CLAVIER-SK-PLUS,-TÉLÉCOMMANDE-CLAVIER-SK
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Optionnel avec module Devicenet Sm
  • Interbus de communication série S
    Optionnel avec module Sm-Interbus
  • Modbus de communication en série
    Modbus Rtu Rs485 via Rj81
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Communication série Profibus Dp
    Optionnel avec module Sm-Profibus
  • Série
    Commandant SK
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005
  • Nom commercial/de marque
    Techniques de contrôle
  • Application typique
    Ventilateurs, boucle ouverte à usage général, pompes
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SK5402 COMMANDEMENT SK, 460VAC, 125HP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon