Motion
6310C2

NTN
6310C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03273346
N° MFR6310C2
Prix167.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6310C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03273346
N° MFR6310C2
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
Prix167.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6310C2 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C2
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6310C2 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359394054
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359394054

Aperçu

Description du fabricant
6310C2 BILLE BRG