Motion
D820K6W
Chaîne de dessus de table - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI03275810
N° MFRD820K6W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de dessus de table - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI03275810
N° MFRD820K6W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WD
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    WD
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
D820K6W WD820K6
  • WD820 6 Inch Wide TableTop Chain Molded In White Plain Acetal Material And Assembled With Stainless Steel Pins