Spécifications
Dimensions
- Taille de la buseMoyen
Détails
- CouleurBleu
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON084353445343
Aperçu
- Pour le marquage sur l’acier inoxydable ou toute surface où la dégradation, la contamination ou d’autres effets indésirables sont une préoccupation
- Contiennent des traces d’halogènes, des métaux à faible fusion et sont faibles en chlorures
- Des formulations précises respectent ou dépassent les spécifications de GE Énergie nucléaire, de GE Moteurs d’aéronefs et de la US Energy Research and Development Administration (qualité nucléaire)
- Le barillet du marqueur est fileté pour pouvoir être fixé dans un gabarit ou un appareil; la conception unique du capuchon avec pince empêche le marqueur de rouler
- Idéal pour le soudage, les industries aéronautiques, les industries marines, les centrales électriques, les usines automobiles et les raffineries de pétrole et de gaz naturel
- La peinture ne contaminera pas et n’affectera pas la surface marquée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.