Motion
44404
Marqueur peinture Dykem® - noir, pointe moyenne, pince de poche incluse, 12 par emballage
N° D’ARTICLE MI03277061
N° MFR44404
Prix15.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur peinture Dykem® - noir, pointe moyenne, pince de poche incluse, 12 par emballage
N° D’ARTICLE MI03277061
N° MFR44404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    084353444049

Aperçu

Description du fabricant
44404 BUSE MÉD. HAUTE PURETÉ 44 NOIRE
  • Pour le marquage sur l’acier inoxydable ou toute surface où la dégradation, la contamination ou d’autres effets indésirables sont une préoccupation
  • Contiennent des traces d’halogènes, des métaux à faible fusion et sont faibles en chlorures
  • Des formulations précises respectent ou dépassent les spécifications de GE Énergie nucléaire, de GE Moteurs d’aéronefs et de la US Energy Research and Development Administration (qualité nucléaire)
  • Le barillet du marqueur est fileté pour pouvoir être fixé dans un gabarit ou un appareil; la conception unique du capuchon avec pince empêche le marqueur de rouler
  • Idéal pour le soudage, les industries aéronautiques, les industries marines, les centrales électriques, les usines automobiles et les raffineries de pétrole et de gaz naturel
  • La peinture ne contaminera pas et n’affectera pas la surface marquée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté