Motion
32LM020
Colliers d’arbre métriques en acier 20mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI03277580
N° MFR32LM020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 20mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI03277580
N° MFR32LM020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036101

Aperçu

Description du fabricant
32LM020

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer