Motion
C59C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 5 tonnes, course : 9.250 po, 12.750 po rétracté, 22.000 po étendu
N° D’ARTICLE MI03279880
N° MFRC59C
Prix949.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 5 tonnes, course : 9.250 po, 12.750 po rétracté, 22.000 po étendu
N° D’ARTICLE MI03279880
N° MFRC59C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix949.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    0.750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    1.125 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.125 po
  • Hauteur étendue
    22.000 po
  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Tige de piston Diamètre  
    1.000 po
  • Hauteur rétractée
    12.750 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    9.250 po
  • Profondeur du filetage
    0.380 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 20
  • Poids
    5.80 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    1-1/2 – 16
  • Capacité du cylindre
    5 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    0.994 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    2
  • Capacité d’huile
    9.200 po3
  • Filetage et profondeur internes de la tige de piston
    3/4 – 16 x 5/8
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • tonnes à 10000 psi
    4.97 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C59C CYLINDRES, 5 TONNES 9 1/4 COURSES
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard