Motion
CD15AABH-M227

THOMSON (ALTRA)
CD15AABH-M227

Rail profilé de chariot à bille miniature - Séries : AccuMini, métrique, haute qualité, bloc standard, rail de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03280001
N° MFRCD15AABH-M227
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
CD15AABH-M227

Rail profilé de chariot à bille miniature - Séries : AccuMini, métrique, haute qualité, bloc standard, rail de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03280001
N° MFRCD15AABH-M227
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Capacité de charge
    6375 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    AccuMini

Aperçu

Description du fabricant
CD15AABH-M227 CHARIOT