Motion
100504

OILSAFE
100504

Couvercle de bec de fût
N° D’ARTICLE MI03285189
N° MFR100504
Prix127.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100504

Couvercle de bec de fût
N° D’ARTICLE MI03285189
N° MFR100504
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
Prix127.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    210 mm
  • Longueur
    322 mm
  • Longueur du bec
    1 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques et avantages
    • S’installe sur n’importe quel baril OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L • Grande poignée pour faciliter le transport • Robinet reniflard à arrêt automatique pour éviter les déversements accidentels ou la contamination • Fabriqué avec des matériaux de qualité industrielle et résistants à la chaleur • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, ne fuit pas ou ne se casse pas • Ouverture du bec de sortie de 1 po pour les applications à débit de lubrifiant élevé Bec extensible • Ouverture du bec de sortie de 1/2 po pour les applications à débit de lubrifiant modéré Mini Bec • Ouverture du bec de sortie de 1/4 po pour l’équipement avec petits trous de remplissage • Gris
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
100504 COUVERCLE DE BEC BOUTONNÉ GRIS
  • S’installe sur n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Grande poignée pour faciliter le transport
  • Arrêt automatique du reniflard pour éviter tout déversement accidentel ou toute contamination
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne déforme pas, ne fuit pas et ne casse pas le bec encombrant
  • Ouverture du bec de sortie de 1 po pour les applications à débit de lubrifiant plus élevé Bec extensible
  • Ouverture du bec de sortie de 1/2 po pour les applications à débit de lubrifiant modéré Mini bec
  • Ouverture de bec de sortie de 1/4 po pour équipement avec petits trous de remplissage
  • Gris

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté