Motion
JR7
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Expédition, Message : TENIR AU GIVRE
N° D’ARTICLE MI03286373
N° MFRJR7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Expédition, Message : TENIR AU GIVRE
N° D’ARTICLE MI03286373
N° MFRJR7
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Expédition
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier
  • Message
    GARDER AU GIVRE
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Étiquette d’expédition et d’emballage
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Octogone
  • Type de symbole
    Carré avec une barre oblique

Aperçu

Description du fabricant
JR7 EMPÊCHE LE GEL DE L’ÉTIQUETTE OCTOGONALE