Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la soie0.003 po
- Diamètre de la brosse6.0000 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.0030 po
- Longueur de la garniture1-7/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieDroit
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- GradeService léger
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424230278
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure