Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
- Épaisseur maximale du matériau3.5 mm
- Diamètre maximal du trou1/2 po
- Diamètre minimum du trou1/8 po
- Nombre de tailles de trous12
- Longueur totale3-3/8 po
- Incréments d’étapes1/32 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
- La conception unique à pointe fendue pénètre plus rapidement dans l’acier
- Résiste à la marche ou au dérapage, même sur des surfaces rondes
- La construction équilibrée à double cannelure nécessite moins de pression, fait le travail pour vous
- Les mèches à trous multiples vous permettent de percer un trou dans l’un des diamètres indiqués
- Couper l’acier doux, le cuivre, le laiton, l’aluminium, le bois, le plastique et les stratifiés
- Capacité : calibre 10
- Conçu et fabriqué aux États-Unis