Motion
BR1M1-B-E-7
Fiche pneumatique de la série BR - Corps en laiton, 1/8 po NPT, 1/8 – 27 , 300 psi, taille de corps 1/8 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI03298217
N° MFRBR1M1-B-E-7
Prix3.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique de la série BR - Corps en laiton, 1/8 po NPT, 1/8 – 27 , 300 psi, taille de corps 1/8 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI03298217
N° MFRBR1M1-B-E-7
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
Prix3.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.06 po
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
BR1M1-B-E-7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté