Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne11200 lb
- Largeur totale de la chaîne1.5000 po
- Taille de la chaîne0.5 po
- Laçage12 x 13
- Pas0.5000 po
- Poids0.46 lb
- Largeur sur les broches percées1.7850 po
- Largeur sur les goupilles rivetées1.6510 po
Détails
- Type de lienEnsemble de liaisons de connecteur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE SC406 C-L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466475
- MatérielAcier
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
Aperçu
- Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique