Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Largeur de la face0.219 po
- Diamètre du moyeu0.63 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Pas32 (diamétique)
- Diamètre du pas1.562 po
- Angle de pression14.5 °
- Poids46.50 lb
Détails
- Direction de la rotationMain droite
- Construction de l’engrenageSimple
- MatérielBronze
- Nombre de dents50
- Nombre de fils1