Motion
110PM06228S
ROULETTE PIVOTANTE RONDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 6 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1250LBS
N° D’ARTICLE MI03303325
N° MFR110PM06228S
Prix126.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE RONDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 6 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1250LBS
N° D’ARTICLE MI03303325
N° MFR110PM06228S
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
Prix126.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-9/16 po
  • Rayon pivotant
    1-9/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    1250 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, placage de zinc, garantie de 3 ans
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle Contender.
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110PM06228S
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 110
  • Plaque supérieure
    101.60 mm x 114.30 mm, 4.0000 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE (noix)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 110PM06228S 6X2