Motion
MPS-050-RG2-P10A-VR

MP FILTRI USA
MPS-050-RG2-P10A-VR

Filtre hydraulique à visser - série MPS, taille 050 , élément à visser (unique), 10 microns microns, support papier imprégné de résine, débit maximal de 96 gal/min, taille de port 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03304220
N° MFRMPS-050-RG2-P10A-VR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPS-050-RG2-P10A-VR

Filtre hydraulique à visser - série MPS, taille 050 , élément à visser (unique), 10 microns microns, support papier imprégné de résine, débit maximal de 96 gal/min, taille de port 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03304220
N° MFRMPS-050-RG2-P10A-VR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    050
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Contournement
    25 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Papier imprégné de résine
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier imprégné de résine
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Débit maximum
    96 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MPS
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MPS-050-RG2-P10A-VR FILTRE