Motion
MS1309

NTN
MS1309

Anneau intérieur avec une nervure, sans rouleaux
N° D’ARTICLE MI03304223
N° MFRMS1309
Prix61.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MS1309

Anneau intérieur avec une nervure, sans rouleaux
N° D’ARTICLE MI03304223
N° MFRMS1309
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
Prix61.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3370 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.443 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104653
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
MS1309 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG