Motion
QAFY13A207SET

TIMKEN
QAFY13A207SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03306272
N° MFRQAFY13A207SET
Prix1,072.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY13A207SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03306272
N° MFRQAFY13A207SET
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
Prix1,072.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Épaisseur de la bride
    0.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Global Hauteur  
    8.1300 po
  • Longueur totale
    8.1300 po
  • Largeur totale
    3.3900 po
  • Poids
    20.27 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450041669
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450041669

Aperçu

Description du fabricant
QAFY13A207SET PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.