Motion
QATU18A307SET

TIMKEN
QATU18A307SET

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 3-7/16 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03306673
N° MFRQATU18A307SET
Prix2,209.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU18A307SET

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 3-7/16 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03306673
N° MFRQATU18A307SET
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
Prix2,209.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po
  • Longueur totale
    10.1200 po, 257 mm
  • Largeur totale
    4.2200 po
  • Diamètre de l’arbre
    3-7/16 po
  • Espacement des fentes
    6.8100 po
  • Poids
    37.764 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450050869
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Concentrique unique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450050869

Aperçu

Description du fabricant
QATU18A307SET PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.