Motion
QF15B
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03306736
N° MFRQF15B
Prix45.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03306736
N° MFRQF15B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    15
  • Épaisseur de l’élément
    0.8500 po
  • Diamètre extérieur
    2.8600 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051910
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051910

Aperçu

Description du fabricant
QF15BINSERT