Motion
QF15X1-1/4

LOVEJOY INC
QF15X1-1/4

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 15, mâchoire droite, 1.2500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306745
N° MFRQF15X1-1/4
Prix121.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF15X1-1/4

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 15, mâchoire droite, 1.2500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306745
N° MFRQF15X1-1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    2.5500 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052177
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052177

Aperçu

Description du fabricant
QF15X1-1/4