Motion
QF15X40MM

LOVEJOY INC
QF15X40MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 15, mâchoire droite, alésage de 40 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306760
N° MFRQF15X40MM
Prix105.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF15X40MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 15, mâchoire droite, alésage de 40 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306760
N° MFRQF15X40MM
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
Prix105.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    2.5500 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052313
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052313

Aperçu

Description du fabricant
QF15X40MM