Motion
QMTU10J050ST

TIMKEN
QMTU10J050ST

Unité de roulement à rouleaux d’appoint – diamètre de 50 mm, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309121
N° MFRQMTU10J050ST
Prix702.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTU10J050ST

Unité de roulement à rouleaux d’appoint – diamètre de 50 mm, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309121
N° MFRQMTU10J050ST
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
Prix702.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    3.0200 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Poids
    9.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450102056
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QMTU
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450102056

Aperçu

Description du fabricant
QMTU10J050ST ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion