Motion
QMTU18J307SM

TIMKEN
QMTU18J307SM

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309205
N° MFRQMTU18J307SM
Prix2,350.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTU18J307SM

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309205
N° MFRQMTU18J307SM
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
Prix2,350.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Hauteur totale
    7.6300 po
  • Largeur totale
    4.1900 po
  • Espacement des fentes
    6.8100 po
  • Poids
    37.214 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450169363
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QMTU
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450169363

Aperçu

Description du fabricant
QMTU18J307SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion