Motion
TAFB26K407ST

TIMKEN
TAFB26K407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03312086
N° MFRTAFB26K407ST
Prix4,065.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAFB26K407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03312086
N° MFRTAFB26K407ST
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
Prix4,065.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    13.9700 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po;298.50 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.26 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.76 po
  • Global Hauteur  
    11.7500 po
  • Longueur totale
    11.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    11.7500 po
  • Largeur totale
    5.1400 po
  • Diamètre du pilote
    11.4200 po, 290.10 mm
  • Poids
    130.458 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22226
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    TAFB26K407S, Bloc de bride d’adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450120258
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    212000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450120258

Aperçu

Description du fabricant
TAFB26K407ST
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.