Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord500
- Épaisseur de l’élément2.6300 po
- Diamètre extérieur9.9800 po
- Poids5.60 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Matériau de l’élémentUréthane résistant à la chaleur
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant883450053488
- Plage de température de fonctionnementjusqu’à 177 °C (350 °F)
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieQF
- CUP_NON883450053488