Motion
0001101000
Brosse de roue - 1.2500 po Diam, 3/8 po Arbor Dia, 7/32 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314262
N° MFR0001101000
Prix8.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1.2500 po Diam, 3/8 po Arbor Dia, 7/32 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314262
N° MFR0001101000
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
Prix8.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Diamètre
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    7/32 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0080 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424110105

Aperçu

Description du fabricant
11010 1-1/4" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté