Motion
0001655900
Brosse de roue - 2 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314344
N° MFR0001655900
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314344
N° MFR0001655900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    2.0000 po
  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    0.438 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424112352

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TIGE DE ROUE DE 16559 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté