Motion
0002229600
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314617
N° MFR0002229600
Prix120.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314617
N° MFR0002229600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix120.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la brosse
    8.0000 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424222969

Aperçu

Description du fabricant
ROUE ATB DE 22296 8 PO DE LARGEUR SUR LE VISAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon