Motion
0002607400
Brosse de roue - 6.5000 po Diam, 3/16 po de largeur, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314687
N° MFR0002607400
Prix69.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6.5000 po Diam, 3/16 po de largeur, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314687
N° MFR0002607400
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
Prix69.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    6.5000 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424260749

Aperçu

Description du fabricant
26074 6-1/2" KNOTTED STRINGER BEAD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté