Motion
0002609400
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314697
N° MFR0002609400
Prix50.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314697
N° MFR0002609400
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
Prix50.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8 po-11 NC
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424260947

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NOUÉE À PETIT MEULAGE DE 26094 4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté