Motion
0002610400
Brosse de roue - 4 po Diam, 3/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314702
N° MFR0002610400
Prix58.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 3/8 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314702
N° MFR0002610400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424261043

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NOUÉE ROBUSTE DE 26104 4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon