Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3/8 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse3-1/4 po
- Diamètre3.1250 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Largeur de la face3/8 po
- Longueur de la garniture11/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- MatérielAcier inoxydable
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de montageTrou d’arbre
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424262040
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure