Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbre5/8 po-11 NC
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.025 po
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre6 po
- Diamètre (fil)0.010 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.0230 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424263467
Aperçu
Description du fabricant
ROUE EN FIL NOUÉ 26346 6 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View brochure
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View brochure
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View brochure