Motion
0003004100
Brosse d’extrémité - Soies en acier inoxydable, type noué, brosse de 1 po de diamètre, 20000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI03314887
N° MFR0003004100
Prix50.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soies en acier inoxydable, type noué, brosse de 1 po de diamètre, 20000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI03314887
N° MFR0003004100
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
Prix50.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud
  • Boîtier revêtu
    Enduit
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424300414

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ NOUÉE DE 30041 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté