Motion
0003019600
Brosse à bout pilote - Soie en acier inoxydable, sertie, 0.5000 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03314923
N° MFR0003019600
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à bout pilote - Soie en acier inoxydable, sertie, 0.5000 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03314923
N° MFR0003019600
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
Prix32.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.004 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0040 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre du pilote
    5/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Marié
    Marié
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin du projet pilote
  • CUP_NON
    622424301961

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE LIAISON PILOTE DE 30196 1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté