Motion
0003024700
Brosse d’extrémité - Soie en laiton, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 7500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314934
N° MFR0003024700
Prix33.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en laiton, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 7500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314934
N° MFR0003024700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0050 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Marié
    Marié
  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424302470

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ DE 30247 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté