Motion
56080
N° D’ARTICLE MI03316022
N° MFR56080
Prix14.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03316022
N° MFR56080

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.325 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.121 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Numéro de grain
    320
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424560801

Aperçu

Description du fabricant
56080 .325" BROSSE MICROABRASIVE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon