Motion
0005631500
Pinceau tube interne spiralé, diamètre de brosse : 1 po, numéro de grain : 120, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316031
N° MFR0005631500
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau tube interne spiralé, diamètre de brosse : 1 po, numéro de grain : 120, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316031
N° MFR0005631500
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
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la tige
    0.2080 po
  • Diamètre de la tige
    0.208 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Rond serti
  • Numéro de grain
    120
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424563154

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE ABRASIVE 56315 1 PO

Vous pourriez également aimer